Manodétendeur SMC ITV1030-01F2N

Régulateur électropneumatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :ITV1030-01F2N
Rubix :0338-2251940
Fabricant :01081058
CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV1030-01F2N

Résumé technique

Pression mini de service0,05 bar
Pression maxi de service5 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV1030-01F2N


Compact et léger
Boîtier : IP65
Affichage LED intégré
Consommation électrique : 4 W ou moins
Modèles de communication : IO-Link, analogique (courant et tension), signaux numériques, entrée préréglée, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Plage de pression : 0.005 à 0.9 MPa
•Débit maximal : 4000 l/min (ANR)
•Tailles des ports : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Protocoles de bus de terrain applicables : IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Modèle : 10 (200 L/min [ANR])
Plage de pression : 3 (0.005~0.5 MPa)
Tension d'alimentation : 0 (24VDC)
Signal d'entrée : 0 (Style courant 4~20mADC
Nécessite un module d'entrée PLC de type sourcing) :
Sortie de surveillance : 1 (Sortie analogique 1~5VDC)
Filetage : F (G[PF])
Taille du port : 2 (1/4 [2000,3000])
Accessoire : Aucun
Connecteur de câble : N (w/oCable Connector)
Unité d'affichage de pression : MPa
Options : Aucune

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,05 bar
Pression maxi de service5 bar
Débit9000 l/h
558,92 HT
/ unité
670,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours