Manodétendeur SMC ARM11AA2-R05-A

Régulateur

Voir les informations techniques

Références

SMC :ARM11AA2-R05-A
Rubix :0338-2397903
Fabricant :00331779
REGULATEUR SUR EMBASE SERIE ARM10/11 ARM11AA2-R05-A

Résumé technique

Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service3,5 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REGULATEUR SUR EMBASE SERIE ARM10/11 ARM11AA2-R05-A


Collecteur de régulateursUnités individuelles, unités pour collecteur et collecteursAlimentation individuelle ou centraliséeDifférentes options de montage : rail DIN, montage direct, support, panneau...

Points forts

Bloc régulateur, type alimentation communeType de tuyauterie de sortie : droite & coudée (métrique & pouce)Position de la tuyauterie de sortie : bas, hautPosition de la poignée : haut, bas, avantAccessoires : manomètreOptions : réglage 0.35MPa, sans décharge, sans huile

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service3,5 bar
Matièrepbt (corps, bonnet, bloc collecteur); pom (bouton, siège de la vanne); acier renforcé (ensemble vis de réglage); fil d'acier (ressort de réglage); acier inoxydable (ressort de la vanne)
73,61 HT
/ unité
88,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours