Distributeur pneumatique Festo VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2
Rubix :0326-2569526
Fabricant :560697
EAN :4052568098223

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2
Électrodistributeur VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=200 l/min, Pression de service=2 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vovg (vanne magnétique) |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 200 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,14 € HT
/ unité
129,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours