Distributeur pneumatique SMC SS5V2-10FD1-06B-C6
Manifold base SV3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SS5V2-10FD1-06B-C6
Rubix :0338-2269553
EAN :3618036217292
Documents
Détails articles : EMBASE SS5V2-10FD1-06B-C6 SS5V2-10FD1-06B-C6
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
Manifold base
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur d-sub |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,93 € HT
/ unité
452,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours