Références
Sferaco :300 033 G
Rubix :2350-2154145
EAN :3598781297803

Détails articles : RACCORD BP25 FONTE GALVA BOUCHON FEMELLE TETE H F1'1/4
Bouchon femelle hexagonal n° 300
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable |
|---|---|
| Diamètre | 42 mm |
| Norme | NF EN 10242 |
| Pression | 20 bar |
| Type | bouchon femelle hexagonal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,98 € HT
/ unité
5,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
