Références
Spartex :MHOC24X60A2
Rubix :U600-8281709
Fabricant :9071224 60
EAN :4043377397348

Détails articles : MANCHON 6P OC 24X60 SW36 INOX A2 9071224 60
Sechskantmuffen SW 36 A2 24X60
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 24 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
736,27 € HT
/ 25 unités
883,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
