Raccords en acier Sferaco 290 020 G
Bouchon mâle avec bourrelet n° 290
Voir les informations techniquesRéférences
Sferaco :290 020 G
Rubix :2350-2154098
EAN :3660919035219

Détails articles : RACC BP25 FONTE G BOUCHON CREUX TETE CARRE A COLLET M3/4 CO UE10
Bouchon mâle avec bourrelet n° 290
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable galvanisée |
|---|---|
| Diamètre | 27 mm |
| Norme | NF EN 10242 |
| Pression | 25 bar |
| Type | bouchon mâle à collet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,60 € HT
/ 10 unités
24,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
