Manchon de serrage NSK H3134
MANCHON DE SERRAGE H 304
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H3134
Rubix :0294-1011416
EAN :00029176536076


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 122 mm |
| Diamètre extérieur | 220 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3134 NSK
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 122 mm |
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Série | h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
490,96 € HT
/ unité
589,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours