Manchon de serrage AKN from MECALINE H2338-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H2338-AKN
Rubix :W600-1477285
Fabricant :890647
EAN :4055953006254


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 190x3 |
| Largeur | 169 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2338
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 190x3 |
| Largeur | 169 mm |
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Série | h23 |
| Matière | acier |
| Poids | 12,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,31 € HT
/ unité
788,77 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours