Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3032-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH3032-AKN
Rubix :W600-1477417
Fabricant :890512
EAN :4055953011159


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 170x3 |
| Largeur | 77 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3032
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 170x3 |
| Largeur | 77 mm |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Série | ah30 |
| Matière | acier |
| Poids | 2,06 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,09 € HT
/ unité
272,51 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours