Manchon de démontage AKN from MECALINE AH24028-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH24028-AKN
Rubix :W600-1477431
Fabricant :890498
EAN :4055953012019
MANCHON DE DEMONTAGE AH 24028

Résumé technique

Diamètre intérieur135 mm
Filet extérieurm 145x2
Largeur83 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 24028


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur135 mm
Filet extérieurm 145x2
Largeur83 mm
Diamètre extérieur140 mm
Sérieah240
Matièreacier
Poids0,95 kg
279,37 € HT
/ unité
335,24 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours