Set de serrage / Élément de serrage ETP ETP-CLASSIC 19
Douille d’arbre sans clavette
Voir les informations techniquesRéférences
ETP :ETP-CLASSIC 19
Rubix :6563-1258960

Détails articles : MANCHON ETP-CLASSIC 19
Bague de serrage hydraulique constituée d'un manchon à double paroi en acier durci, rempli d'un fluide spécial.
Points forts
Rapidité de montage / démontage. Réglage précis du moyeu en cours de montage. Équipé de vis à tête à six pans creux.
Applications
Utilisé dans une large gamme d'applications : montage de poulies à courroie synchrone, de cames, de bras...
Informations techniques
Attributs
| Type | douille d’arbre sans clavette |
|---|---|
| Longueur totale avec vis | 42 mm |
| Longueur totale sans vis | 21 mm |
| Nombre de vis | 3 |
| Puissance axiale | 10,6 kN |
| Matière | acier |
| Couple transmissible | 100 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,30 € HT
/ unité
405,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
