Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 603-44X80

Bague de serrage

Voir les informations techniques

Références

KTR :KTR 603-44X80
Rubix :6563-1277391
Fabricant :086035044080
BAGUE DE SERRAGE 603.44-80 CLAMPEX

Résumé technique

Typebague de serrage 603.44-80 clampex
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 603.44-80 CLAMPEX


Eléments de serrage KTR CLAMPEX, liaisons arbre-moyeu à centrage automatique. Ils permettent une connexion sans jeu et non positive entre des arbres lisses cylindriques et des alésages de moyeu sans rainure de clavette. Les éléments de serrage sont serrés à l'aide de vis intégrées qui servent en outre au desserrage non destructif des éléments de serrage (à l'exception de la série KTR 150). Selon le type, le desserrage des éléments de serrage s'effectue soit en desserrant simplement les vis, soit en retirant les différents composants des éléments de serrage les uns des autres. Les éléments de serrage CLAMPEX sont notamment préférés comme alternative aux raccords à clavette.

Informations techniques


Attributs
Typebague de serrage 603.44-80 clampex
Diamètre de perçage44 mm
Diamètre extérieur80 mm
Exécution603
112,24 € HT
/ unité
134,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours