Manchon de serrage PTN H2304

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H2304
Rubix :C600-1269581
Fabricant :857537
EAN :3660338127908
MANCHON DE SERRAGE H 2304

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Filet extérieurm20×1
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2304


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Filet extérieurm20×1
Largeur31 mm
Diamètre extérieur32 mm
Sérieh2300
Matièreacier
Poids0,05 kg
11,86 € HT
/ unité
14,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours