Manchon de serrage NSK H217
MANCHON DE SERRAGE H 205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H217
Rubix :0294-1011321
EAN :00747023165452


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 217 RHP
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Série | h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,35 € HT
/ unité
96,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours