Références
FAG :H210
Rubix :0255-1011310
Fabricant :0167305850000
EAN :4012801170505


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m50x1,5 |
| Largeur | 35 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 210 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m50x1,5 |
| Largeur | 35 mm |
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 20,27 €
10,70 € HT
/ unité
12,84 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours