Manchon de réparation d'arbre Mecaline 864124
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :864124
Rubix :C600-1276166
EAN :3660338185823




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 19,1 mm |
| Matière | acier inox |
Documents
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 15X19,1X5X9 INOX
Ces manchons de réparation sont destinés à la réparation d'arbres
Contient un manchon métallique et sa douille de mise en place
Suivre scrupuleusement les consignes figurant dans la boite.
Contient un manchon métallique et sa douille de mise en place
Suivre scrupuleusement les consignes figurant dans la boite.
Points forts
Acier inox très fin - excellent état de surface, prévu pour recevoir les bagues à lèvres
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 19,1 mm |
| Matière | acier inox |
| Longueur minimum | 9 mm |
| Longueur maximum | 15,06 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,71 € HT
/ unité
36,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h