Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik 67117580
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67117580
Rubix :4861-4064455
Fabricant :67117580


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 113,5 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 105X113,5X20X23,2 INOX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 113,5 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 20 mm |
| Longueur maximum | 23,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,98 € HT
/ unité
98,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours