Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 3320003

Support de protection de bord

Voir les informations techniques

Références

3M :3320003
Rubix :2771-6292428
Fabricant :7100224718
EAN :00840779049301
OUTILS DE SAUVETAGE ASSISTE 3M DBI-SALA ULTRA-LOK, PROTECTEUR

Résumé technique

Typesupport de protection de bord

Détails articles : OUTILS DE SAUVETAGE ASSISTE 3M DBI-SALA ULTRA-LOK, PROTECTEUR


Les accessoires 3M™ DBI-SALA® Rescue & Descent sont conçus pour être utilisés avec une variété de dispositifs de secours et de descente afin d’extraire en toute sécurité le personnel dans des situations d’urgence. Résistance et durabilité Le kit de quincaillerie du descendeur à grande vitesse se compose de deux barres de suspension, d’un mousqueton de sécurité et d’un chariot de freinage en acier résistant à la corrosion. Résistant aux intempéries et prêt à être réutilisé, ce kit d’outils promet des performances élevées dans toutes les conditions et situations d’urgence. Secours en pente à grande vitesse Lorsque les travailleurs doivent être extraits de situations dangereuses, un simple secours vertical ne suffit parfois pas. Conçu pour équiper le descendeur à rétraction automatique à grande vitesse 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™, ce matériel de sécurité permet une extraction en pente lorsque des angles difficiles et des obstacles sont présents — et lorsque chaque seconde compte. Connexion sécurisée Une paire de barres de suspension en acier se fixe à l’unité de descente afin qu’elle puisse être solidement attachée au câble de guidage, garantissant l’absence d’accidents ou de blessures pendant la descente. Le mousqueton en acier est placé à l’extrémité du câble de guidage pour assurer une liaison ferme avec l’anneau en D d’un harnais de sécurité personnel.

Points forts

•Kit de quincaillerie pour descendeur Rollgliss™ à grande vitesse en pente
Les barres de suspension relient le descendeur au câble de guidage
Chariot de freinage avec mousqueton pour plus de contrôle pendant la descente
Conçu pour être compact et léger
Structure en acier résistant à la corrosion
Recommandé pour une utilisation dans la construction, le pétrole et le gaz, et les applications industrielles générales

Applications

Construction;Pétrole et gaz;Industrie générale

Informations techniques


Attributs
Typesupport de protection de bord
122,65 € HT
/ unité
147,18 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours