Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH3034-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AOH3034-AKN
Rubix :W600-1479279
Fabricant :891263
EAN :4055953011180


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m180x3 |
| Largeur | 85 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3034
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m180x3 |
| Largeur | 85 mm |
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Série | aoh30 |
| Matière | acier |
| Poids | 2,43 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
576,21 € HT
/ unité
691,45 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours