Références
FAG :AH2340-H
Rubix :0255-1028673
Fabricant :0381151900000
EAN :4012801307369


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr220x4 |
| Largeur | 170 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2340 H HYDRAULIQUE FAG
Manchon de démontage AH..-H, accessoire roulement, hydraulique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr220x4 |
| Largeur | 170 mm |
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Série | ah..-h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 062,17 € HT
/ unité
2 474,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours