Manchon de démontage AKN from MECALINE AHX3026-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AHX3026-AKN
Rubix :W600-1477366
Fabricant :890564
EAN :4055953011913


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 140x2 |
| Largeur | 67 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 3026
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 140x2 |
| Largeur | 67 mm |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Série | ahx30 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,93 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,36 € HT
/ unité
172,03 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours