Raccord instantané pneumatique Festo QSH-10-8

Manchon coulissant

Voir les informations techniques
Références
Festo :QSH-10-8
Rubix :0326-2203275
Fabricant :153259
EAN :4052568033361
RACCORD INST PLAST UNION INEGALE D10 - D8 QSH-10-8
Résumé technique
Matièrepbt (logement)
Raccordement 110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST PLAST UNION INEGALE D10 - D8 QSH-10-8


Manchon enfichable QSH-10-8 Réduction. Taille=Standard, Taille nominale=4,9 mm, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (logement)
Raccordement 110 mm
Profilnorme
Raccordement 28 mm
Température maxi80 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,50 HT
/ 10 unités
64,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours