Références
SMC :KQ2S06-02A
Rubix :0338-2255308
Fabricant :00986857

Résumé technique
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inox 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2S06-02A
Idéal pour une utilisation avec nylon et uréthane. Grande force de maintien. La griffe permet un maintien sécurisé tandis que la douille de serrage augmente la force de maintien du tube.Peut être utilisé sur une large gamme de pression. Son profi l spécial garantit l'étanchéité et réduit la résistance à l'insertion du tube.
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inox 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ 10 unités
53,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours