Raccord instantané pneumatique Festo QST-12-20
Connecteur en T à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QST-12-20
Rubix :0326-2574079
Fabricant :130806
EAN :4052568025274

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
Détails articles : UNION EN T QST-12-20
Union en T QST-12-20 Taille=Standard, Diamètre nominal=8,7 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 12 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,40 € HT
/ 20 unités
256,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours