Manchon de serrage NSK H2307

MANCHON DE SERRAGE H 205

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :H2307
Rubix :0294-1011358
EAN :00747023165490
MANCHON DE SERRAGE H 2307 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur43 mm
Diamètre extérieur52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2307 RHP


Manchon de serrage H.

Applications

Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur43 mm
Diamètre extérieur52 mm
Sérieh2300
Poids0,16 kg
28,22 € HT
/ unité
33,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours