Gants à usage unique Ansell VSB-8-HS 59-001, Taille : Taille unique | Matière principale : Vinyle
MANCHETTE VINYLE EP.0,23MM T.U LONG 460MM BLEU UE12
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :VSB-8-HS 59-001
Rubix :0501-6110168
Fabricant :59001

Documents
Détails articles : MANCHETTE VINYLE EP.0,23MM T.U LONG 460MM BLEU UE12
La manchette VSB-8-HS 59-001 d’Ansell est une solution économique et polyvalente pour la protection des bras. Conçue en vinyle non supporté, elle protège efficacement contre les projections de produits chimiques, les huiles et les graisses. Grâce à sa conception thermoscellée et sans élastique exposé, elle offre une protection accrue tout en minimisant les risques d’irritation. Adaptée aux environnements industriels et aux industries agroalimentaires, elle garantit une résistance optimale à l’abrasion et aux accrocs.
Caractéristiques :
Cette manchette de protection se distingue par sa souplesse supérieure, garantissant un grand confort de port et une liberté de mouvement accrue. Sa structure entièrement thermoscellée assure une étanchéité optimale, empêchant toute infiltration de substances indésirables. Elle est également hautement résistante à la perforation, aux accrocs et à l’abrasion, ce qui la rend idéale pour une utilisation prolongée dans des environnements exigeants. Elle bénéficie d'une excellente résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux graisses, tout en restant légère et flexible pour un port prolongé. Son design ergonomique épouse la forme du bras, réduisant la fatigue et augmentant le confort. De plus, sa conception sans élastique exposé minimise les risques d’irritation cutanée et améliore la sécurité de l’utilisateur.
Spécifications :
• Longueur : 460 mm
• Avec silicone
• Conception : thermoscellée avec bandes élastiques aux extrémités
• Couverture : protection des bras contre les projections chimiques
Normes :
Cette manchette est conforme aux exigences des normes suivantes :
• EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 (protection contre les éclaboussures de produits chimiques)
• EN ISO 13688 : 2013 (exigences générales pour les vêtements de protection)
• 63X12163 (certification de performance)
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Caractéristiques :
Cette manchette de protection se distingue par sa souplesse supérieure, garantissant un grand confort de port et une liberté de mouvement accrue. Sa structure entièrement thermoscellée assure une étanchéité optimale, empêchant toute infiltration de substances indésirables. Elle est également hautement résistante à la perforation, aux accrocs et à l’abrasion, ce qui la rend idéale pour une utilisation prolongée dans des environnements exigeants. Elle bénéficie d'une excellente résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux graisses, tout en restant légère et flexible pour un port prolongé. Son design ergonomique épouse la forme du bras, réduisant la fatigue et augmentant le confort. De plus, sa conception sans élastique exposé minimise les risques d’irritation cutanée et améliore la sécurité de l’utilisateur.
Spécifications :
• Longueur : 460 mm
• Avec silicone
• Conception : thermoscellée avec bandes élastiques aux extrémités
• Couverture : protection des bras contre les projections chimiques
Normes :
Cette manchette est conforme aux exigences des normes suivantes :
• EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 (protection contre les éclaboussures de produits chimiques)
• EN ISO 13688 : 2013 (exigences générales pour les vêtements de protection)
• 63X12163 (certification de performance)
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Points forts
• Protection renforcée contre les éclaboussures de produits chimiques
• Grande souplesse pour un confort de port optimal
• Résistance élevée aux accrocs, perforations et abrasions
• Thermoscellée pour une meilleure étanchéité
• Convient à de nombreuses applications industrielles et agroalimentaires
• Grande souplesse pour un confort de port optimal
• Résistance élevée aux accrocs, perforations et abrasions
• Thermoscellée pour une meilleure étanchéité
• Convient à de nombreuses applications industrielles et agroalimentaires
Applications
• Industrie agroalimentaire : manipulation d’aliments, emballage et conditionnement
• Sciences de la vie : protection contre les projections de liquides
• Stockage et transport : manutention de substances chimiques
• Mise en bouteille et en conserve : protection contre les éclaboussures
• Maintenance industrielle : manipulation de composants solides et liquides
• Sciences de la vie : protection contre les projections de liquides
• Stockage et transport : manutention de substances chimiques
• Mise en bouteille et en conserve : protection contre les éclaboussures
• Maintenance industrielle : manipulation de composants solides et liquides
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Longueur | 460 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | vinyle |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 12 paires d'étuis;12 étuis d'étuis |
| Epaisseur | 0,2 mm |
| Matière | vinyle |
| Poudré | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,56 € HT
/ paire
4,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h