Gants et manchettes anti coupures Uvex 6049107, Taille : Taille unique | Matière principale : Synthétique | Niveau de résistance à la coupure : 5

Manchette anticoupure C500 sleeve

Voir les informations techniques
Références
Uvex :6049107
Rubix :0506-6178430
Fabricant :6049107
EAN :4048612027103
MANCHETTE C500 TM
Résumé technique
Typemanchette
Tailletaille unique
Niveau de résistance à la coupure5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHETTE C500 TM


La protection des avant-bras uvex C500 sleeve combine sécurité, confort et performance. Elle associe une technologie avancée à une conception ergonomique. Elle protège efficacement contre les coupures tout en conservant liberté de mouvement et respirabilité. Ce produit intègre la technologie Bamboo TwinFlex®, offrant un niveau de protection 5/C et un confort adapté.

Caractéristiques :
La manchette uvex C500 s’adapte naturellement au bras grâce à la technologie 3D Ergo, assurant un ajustement stable pendant le travail. Sa matière flexible offre une bonne liberté de mouvement. Sa conception sans revêtement favorise la respirabilité, renforcée par le standard uvex climazone, qui régule la température et limite la transpiration. Les matériaux utilisés, comme la viscose de bambou, les fibres de verre, le polyamide et le polyéthylène haute performance, apportent robustesse et confort. Elle ne contient ni silicone ni substances nocives, conforme au certificat STANDARD 100 by OEKO-TEX®. La fermeture par velcro permet une mise en place simple et sûre.

Spécifications :
• Coloris : vert lime
• Matières : viscose de bambou, fibres de verre, polyéthylène haute performance (HPPE), polyamide (PA)
• Technologies : uvex bamboo TwinFlex®, uvex climazone
• Fermeture : velcro
• Adaptée aux environnements secs et légèrement humides
• Mixte
• Sans solvants nocifs (DMF, TEA)
• Sans revêtements

Normes :
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection
• EN 388 + A1 : protection contre les risques mécaniques – 2X4XC : 2 = résistance à l’abrasion, 4 = résistance à la déchirure, C = protection contre les coupures selon ISO
• EN 407 : protection contre les risques thermiques – X1XXXX : 1 = résistance chaleur de contact
• STANDARD 100 by OEKO-TEX® (certification sans substances nocives)
• Certification CE conformément au règlement (UE) 2016/425

Points forts

• Protection fiable contre les coupures avec niveau 5/C
• Ajustement ergonomique et maintien optimal grâce à la technologie 3D Ergo
• Souplesse et flexibilité permettant de préserver la dextérité
• Fermeture velcro pratique pour un enfilage rapide et sécurisé
• Matériaux de haute qualité alliant confort et robustesse
• Sans substances nocives ni silicone, respectueux de la santé et de l’environnement

Applications

• Industrie automobile : montage, maintenance, manipulation de pièces métalliques
• Assemblage et usinage des métaux : protection contre les arêtes vives et copeaux
• Logistique et expédition : manipulation sécurisée des matériaux tranchants
• Industrie du verre et de la tôle : réduction des risques de coupures lors de la manutention
• Maintenance industrielle et bâtiment : sécurité accrue lors des interventions techniques
• Industrie du papier et sidérurgie : adaptation aux environnements à fort risque mécanique

Informations techniques


Attributs
Typemanchette
Tailletaille unique
Niveau de résistance à la coupure5
Matière principalesynthétique
Contact alimentairenon
Longueur350 mm
Matièrebambou-viscose, fibres de verre, polyéthylène haute performance (hppe), polyamide (pa)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,09 HT
/ unité
38,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.