Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-TR-V13JBR 2525HP
Manche CoroTurn® TR QS pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-TR-V13JBR 2525HP
Rubix :0033-0749511
Fabricant :6766780




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (screw clamp design) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : MANCHE COROTURN TR QS P/TOURNAGE
Manche CoroTurn® TR QS pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (screw clamp design) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 128 mm |
| Taille de la tige | barre 13 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
564,97 € HT
/ unité
677,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h