Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DTFNR 2525M 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DTFNR 2525M 16
Rubix :0033-0014162
Fabricant :5731417




Résumé technique
| Type de montage | serrage par dessus et dans le trou (rc) |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P DTFNR 2525M 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par dessus et dans le trou (rc) |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 91 ° |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,37 € HT
/ unité
232,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h