Références
Festo :E-G1/2-1/2NPT
Rubix :0326-2571947
Fabricant :9633
EAN :4052568303464

Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : MAMELON DOUBLE E-G1/2-1/2NPT
Mamelon double E-G1/2-1/2NPT Mamelon double E-G1/2-1/2NPT Filetage G1/2; Filetage NPT 1/2; Acier; Quantité par paquet 1 unité
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | droit |
| Raccordement 2 | 1/2 npt |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | npt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,58 € HT
/ unité
13,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours