Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 843015

BOUCHON, CYLINDRIQUE À 6 PANS MÂLE - INOX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :843015
Rubix :C600-2162111
EAN :3660338063015
RACC HP140 INOX 316 BOUCHON TETE H M3/4 CY

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Raccordement 1g3/4
Pression maxi de service140 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC HP140 INOX 316 BOUCHON TETE H M3/4 CY


Adaptateurs en acier inoxydable AISI 316 L
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Raccordement 1g3/4
Pression maxi de service140 bar
Profilg (parallèle/bspp)
Température mini-110 °C
Température maxi300 °C
Type de filetagebsp
Pression mini de service-0,99 bar
25,96 € HT
/ unité
31,15 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h