Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Citec 405250

Prises de pression à clapet Minimess® - Série 1620 - Raccord prise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Citec :405250
Rubix :0323-2059783
RACCORD PRISE G1/4 PN630 JT NBR REF 2103-01-18.00N

Documents

Détails articles : RACCORD PRISE G1/4 PN630 JT NBR REF 2103-01-18.00N


Caractéristiques techniques :
Corps : acier zingué nickelé, inox AISI 316Ti pour certains modèles.
Joints : perbunan (NBR) ; -25°C à 100°C (120°C temporaire) - Viton ; -20 à +200°C - EPDM ; spécial Skydrol
Raccordement : Raccord fluide (CF fiche technique).

Points forts

Connexion sous pression.
Garantie sans fuite

Applications

Surveillance et contrôle de circuits hydrauliques

Informations techniques


Attributs
53,43 € HT
/ unité
64,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours