Références
Sferaco :245 050 040 N
Rubix :2350-2152512
EAN :3660919034656

Détails articles : RACCORD BP25 FONTE NOIRE MAMELON REDUIT M2' CO M1'1/2 CO
Mamelon réduit mâle (filetage BSP)
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte en-gjmb-350-10 |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Norme | NF EN 10242; ISO 49; ISO 7-1 R; ISO 7-1 RP |
| Pression | 25 bar |
| Type | mamelon réduit mâle-mâle bsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,22 € HT
/ unité
15,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
