Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 842975

MAMELON DOUBLE INÉGAL, CONIQUE - INOX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :842975
Rubix :C600-2162079
EAN :3660338062698
RACCORD HP140 INOX 316 MAMELON REDUIT M3/8 CO M1/4 CO

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Raccordement 1g1/4
Pression maxi de service140 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD HP140 INOX 316 MAMELON REDUIT M3/8 CO M1/4 CO


Adaptateurs en acier inoxydable AISI 316 L
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Raccordement 1g1/4
Pression maxi de service140 bar
Profilraccord mâle conique (mâle/mâle)
Raccordement 2g 3/8
Température mini-110 °C
Température maxi300 °C
Type de filetagebspt
Pression mini de service-0,99 bar
20,63 € HT
/ unité
24,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h