Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPFC-R-M7-M5-MF

Raccord réducteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-R-M7-M5-MF
Rubix :0326-2560481
Fabricant :8069228
EAN :4052568297664
REDUCTION NPFC-R-M7-M5-MF

Résumé technique

Matièrelaiton, nickelé
Raccordement 1external thread (m)
Pression maxi de service50 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REDUCTION NPFC-R-M7-M5-MF


présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton, nickelé
Raccordement 1external thread (m)
Pression maxi de service50 bar
Profilraccord réducteur (filetage mâle/filetage femelle)
Raccordement 2internal thread (m)
21,20 HT
/ 10 unités
25,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours