Raccord cannelé pour tuyau avec filetage ADG 07C-19
Raccord express - Cannelé - Sans joint
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :07C-19
Rubix :1556-2059440
EAN :3700111727076


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | 19 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : RACC EXPRESS CANNELE D 19 LB SANS JOINT
Matricé à chaud de barre en laiton série standard - Selon NFE 29573 - Entre griffes : 41 mm - PMS : 10 bars - Pour eau et air comprimé - Température : -5°C à +60°C.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | 19 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | canelé (raccord cannelé) |
| Raccordement 2 | bsp parallelo (iso 228/1) |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,35 € HT
/ 5 unités
239,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h