Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPFC-DS-M5-G18-M
Mamelon double
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPFC-DS-M5-G18-M
Rubix :0326-2557136
Fabricant :8142591
EAN :4052568568245

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
| Pression maxi de service | 50 bar |
Détails articles : MAMELON DOUBLE NPFC-DS-M5-G18-M
Mamelon double npfc-ds-m5-g18-m
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
| Pression maxi de service | 50 bar |
| Raccordement 2 | g1/8 |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,10 € HT
/ 10 unités
74,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours