Gant manipulation fine Eurotechnique 2310, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Maîtrise tout fleur agneau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :2310
Rubix :4886-6029830
EAN :3435241023100

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT MAITRISE FLEUR AGNEAU T10 UE10
Tricot gris en HPPE et fibre de verre de jauge 13. Double enduction : nitrile bleu lisse sur la totalité de la main pour une meilleure étanchéité à l’huile et aux graisses + nitrile noir effet « grainé » sur la paume garantissant un excellent grip. Protection maximale contre les coupures (5/5 à la EN 388). Durée de vie prolongée (résistance à l’abrasion & à la déchirure : 4/4 à la EN 388). Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures. Sans couture pour éviter tous risques d’irritation. Couleurs peu salissantes. Garanti sans silicone.
Points forts
Tricoté, polyéthylène haute densité, PU noir, paume enduite, élastique
Applications
Idéal pour des manipulations de pièces coupantes en milieu huileux.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir fleur de d'agneau |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,80 € HT
/ 10 paires
120,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours