Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS08B LAMBDA 1 CL SC
Chaîne Lambda BS Maillon Coudé Simple
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS08B LAMBDA 1 CL SC
Rubix :1391-1285068
Fabricant :74000080002
EAN :8718472591835



Détails articles : MAILLON DE JONCTION 08B1 LAMBDA MDJ AUTOLUB PAS 12,7 SIMPLE
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable.
La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations.
La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 08bldcl |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier au carbone noirci |
| Poids | 9 g |
| Nombre de brins | 8,9 |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Type | maillon de connexion à clip-ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,80 € HT
/ 5 unités
57,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h