Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.08B3

Maillon de jonction triple

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.08B3
Rubix :X600-1409328
Fabricant :875399
EAN :3660338289866
MAILLON DE JONCTION 12,7 TRIPLE

Résumé technique

Chaîne08b-3
Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 12,7 TRIPLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
08B3 Triplex Maillon de connexion (type clip à ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, haute durabilité

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne08b-3
Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau8,51 mm
Typemaillon de connexion
2,20 € HT
/ unité
2,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h