Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki Winner RS12B 3 CL (P=3/4'') (SC)
BS GT4 Winner Connecting Link
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Winner RS12B 3 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix :1391-1285261
Fabricant :72790123002
EAN :8718472231021



Résumé technique
| Chaîne | standardowe łańcuchy rolkowe |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | triplex (3) |
Détails articles : MAILLON DE JONCTION 12B3 GT4 MDJ TSUBAKI 19,05 TRIPLE
La chaîne à rouleaux Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS est la chaîne la plus avancée sur le marché européen. Le produit est disponible dans les tailles de chaîne allant de RF06B à RS48B*. Des exécutions simplex, duplex et triplex sont à votre disposition.Tsubaki GT4 Winner présente les avantages suivants : - Lube Groove Bush pour retenir l'huile au point de contact, là où la chaîne en a le plus besoin, fournissant un réservoir interne pour le lubrifiant. Le résultat est une chaîne qui dure plus longtemps avec des coûts d'entretien réduits pendant toute la durée de vie de la chaîne. La douille à gorge lubrifiée est disponible dans les tailles RS16B à RS24B.
- Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, et une meilleure rétention du lubrifiant.
- Le maillon de raccordement de la pièce annulaire permet à la chaîne d'être spécifiée jusqu'à sa puissance nominale totale.
- La conception de l'axe central permet un démontage facile de la chaîne et les marques sur la tête du rivet identifient la rotation de l'axe.*Douille courbée RF06B ; RS56B/RS72B sur demande.
- Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, et une meilleure rétention du lubrifiant.
- Le maillon de raccordement de la pièce annulaire permet à la chaîne d'être spécifiée jusqu'à sa puissance nominale totale.
- La conception de l'axe central permet un démontage facile de la chaîne et les marques sur la tête du rivet identifient la rotation de l'axe.*Douille courbée RF06B ; RS56B/RS72B sur demande.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | standardowe łańcuchy rolkowe |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Matière | acier inoxydable équivalent sus304 (clips à ressort sus301) |
| Poids | 60 g |
| Nombre de brins | 16,1 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,65 € HT
/ 5 unités
114,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h