Maillon de jonction pour chaîne Sedis 15IN9000208
Maillon de jonction simple pour chaîne Alpha Premium BS Inox
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :15IN9000208
Rubix :0296-1531147
Fabricant :15IN9000208

Détails articles : MAIL JONCTION 208 15IN P.25,4 SIMPLE A RESSORT ALPHA INOX
Applications
Particulièrement adaptée pour les secteurs agroalimentaire, chimie, pharmacologie et aux environnements acides, alcalins, humides.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 16b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | inox 304 (acier inoxydable) |
| Nombre de brins | 3,06 |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Type | maillon de liaison à goupille fendue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 20,60 €
13,70 € HT
/ unité
16,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
