Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS10B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=5/8'')

Chaîne Lambda Neptune BS Attache Rapide

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS10B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=5/8'')
Rubix :1391-1285127
Fabricant :84101000004
EAN :8718472788945
MAILLON CS 10B1 LAMBDA NEPTUNE MCS AUTOLUB.CORR 15,8 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne10b-1
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON CS 10B1 LAMBDA NEPTUNE MCS AUTOLUB.CORR 15,8 SIMPLE


La chaîne Lambda Neptune™ BS est une chaîne Tsubaki BS Lambda qui a subi un traitement de surface spécial. Un revêtement spécial en deux étapes est appliqué sur les plaques afin d’offrir une protection maximale contre les conditions d’exploitation ou les conditions environnementales difficiles. Cette chaîne convient aux applications soumises au nettoyage alcalin et dans un environnement exposé à l’eau de mer, aux pluies acides ou à toutes autres conditions climatiques défavorables. Cette chaîne ne contient aucune substance chimique dangereuse telle que chrome hexavalent, plomb, cadmium ou mercure comme le prévoit la directive RoHS.

Informations techniques


Attributs
Chaîne10b-1
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier au carbone avec protection anticorrosion (n.e.p.); ressorts/billes sus301; rouleaux avec revêtement spécial
Poids15 g
Nombre de brins1
Diamètre rouleau10,16 mm
Typemaillon de liaison décalé (ol, maillon décalé d'un pas)
116,55 € HT
/ 5 unités
139,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h