Maillon de jonction pour chaîne Sedis 7NIN/206
Maillon de jonction simple pour chaîne Alpha Premium BS Inox
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :7NIN/206
Rubix :0296-1042929
Fabricant :7NIN7P05206




Résumé technique
| Chaîne | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
Documents
Détails articles : MAIL JONCTION 206 7NIN P.12,7 SIMPLE A RESSORT ALPHA INOX
Chaîne simple BS en Inox 304 traité haute dureté qui offre une meilleure résistance à l'usure et à la traction. Fabrication Française, avec des douilles pleines et des rouleaux extrudés. Température de fonctionnement de -30 à +140°C.
Points forts
Aspect sec au toucher : pas de projection, pas d'écoulement et pas de contamination. Contact Direct sans danger avec les produits alimentaires. Retardement du grippage et protection prolongée des articulations. Perte de lubrifiant fortement réduite.
Applications
Particulièrement adaptée pour les secteurs agroalimentaire, chimie, pharmacologie et aux environnements acides, alcalins, humides.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,65 € HT
/ unité
6,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h