Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS50 1 CL (P=5/8'') (SC)
Lien ANSI G8 Offset
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS50 1 CL (P=5/8'') (SC)
Rubix :1391-1285354
Fabricant :1971500002
EAN :8718472063356



Détails articles : MAILLON DE JONCTION 50-1 ASA G8 MDJ TSUBAKI ASA 15,8 SIMPLE
En recherchant le summum de la qualité, Tsubaki a créé la norme la plus élevée au monde en matière de chaîne à rouleaux. La chaîne à rouleaux Tsubaki G8 ANSI RS a placé la barre plus haut avec des innovations de conception qui donnent des résultats solides ! La chaîne Tsubaki ANSI G8 est améliorée avec les avantages suivants :- Lube Groove Bush pour retenir l'huile au point de contact, là où la chaîne en a le plus besoin, en fournissant un réservoir interne pour le lubrifiant. Le résultat est une chaîne qui dure plus longtemps avec des coûts d'entretien réduits pendant toute la durée de vie de la chaîne. La douille à gorge lubrifiée est disponible dans les tailles RS80 à RS140.
- Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, et une meilleure rétention du lubrifiant.
- Le maillon de raccordement de la pièce annulaire permet à la chaîne d'être spécifiée jusqu'à sa puissance nominale totale en kW.
- Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, et une meilleure rétention du lubrifiant.
- Le maillon de raccordement de la pièce annulaire permet à la chaîne d'être spécifiée jusqu'à sa puissance nominale totale en kW.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 50 cl |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier au carbone |
| Poids | 16 g |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Type | maillon de connexion à clip (simplex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,10 € HT
/ 5 unités
39,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h