Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS08B SS 2 CL (P=1/2'') (SC)

Maillon de liaison de la chaîne en acier inoxydable BS (clip à ressort)

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS08B SS 2 CL (P=1/2'') (SC)
Rubix :1391-1285016
Fabricant :0231082002
EAN :8718472015881
MAILLON DE JONCTION 08B2 INOX MDJ INOX 12,7 DOUBLE

Résumé technique

Chaîne08b2sscl
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 08B2 INOX MDJ INOX 12,7 DOUBLE


Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.

Informations techniques


Attributs
Chaîne08b2sscl
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier inoxydable sus304 (clips-ressorts : sus301)
Poids16 g
Diamètre rouleau8,51 mm
Typemaillon de connexion à clip-ressort
133,85 € HT
/ 5 unités
160,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h