Maillon de jonction pour chaîne Sedis 7ND7000206
Maillon de jonction à attache rapide DELTA® HR pour chaîne à rouleaux BS 08B-1. Convient pour les séries ALPHA Premium et DELTA® HR.
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :7ND7000206
Rubix :0296-1042927

Détails articles : MAIL JONCTION 206 7ND PAS 12,7 08B1 SIMPLE A RESSORT DELTA HR
Attaches rapides avec traitement axes Delta (sauf 1N, 4L, 5T). Convient pour les séries ALPHA et DELTA.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 08b-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Poids | 10 g |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Type | maillon de raccordement à dégagement rapide avec clip à ressort (sedis n° 206) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,10 € HT
/ 5 unités
10,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
