Maillon de jonction pour chaîne Sedis 207NAC7000221

Maillon coudé double

Voir les informations techniques

Références

Sedis :207NAC7000221
Rubix :0296-1042808
MAILLON COUDE DOUBLE 221 207NAC PAS 12,7 DOUBLE DELTA Z
brand logo

Résumé technique

Chaînebs 08b - 2
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 221 207NAC PAS 12,7 DOUBLE DELTA Z


La chaîne DELTA TITANIUM est l'union des protections anti-usure & anti-corrosion pour une performance optimale. La gamme possède une dureté inégalée notamment dans les applications sévères grâce au traitement thermochimique DELTA® inventé et mis au point par SEDIS, permettant d'atteindre une dureté de 1800 HV. La première relubrification est repoussée comparée à une prélubrification classique.
Maillon de jonction Sedis DELTA Titanium 08B-2 n.221 (3 rouleaux) pour chaînes duplex. Anti-corrosion et anti-usure en environnements salins/abrasifs, -30/+130°C.

Points forts

Résistance à l'abrasion et à l'oxydation. Distribution des contraintes mécaniques uniforme par la douille biconique préformée.

Applications

Ambiance corrosive / humide et abrasive, agroalimentaire, chariots élévateurs, briqueterie.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Chaînebs 08b - 2
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier
Diamètre rouleau8,51 mm
104,80 HT
/ 5 unités
125,76 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours