Moyeu amovible Mecaline MA505065
Moyeu amovible 5050
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA505065
Rubix :C600-1272646
Fabricant :857083
EAN :3660338123498

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 5050 AL 65
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 18 mm |
| Réglage du couple | 272 N.m |
| Longueur de douille | 127 mm |
| Diamètre d'alésage | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,39 € HT
/ unité
156,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours